Prix : 479,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SUNEX® 2568 1/2 "Drive 43 pièces Master SAE standard & Deep Impact Socket Set
Professional 43 pièces 1/2 "Drive SAE maître jeu de douilles d’impact. La douille d’impact SAE la plus complète de 1/2 "est mise sur le marché! Comprend toutes les constructions en acier allié Cr-Mo pour les applications de couple les plus durables et les plus élevées. Le complément complet des extensions permet d’accéder à pratiquement toutes les fixations encastrées. Le joint universel adapte n’importe quelle douille pour l’utilisation dans des applications pivotantes. La conception d’angle de rayon maximise la durabilité des douilles tout en limitant l’usure des fixations au fil du temps. Comprend une de chacune des tailles de douilles de taille standard et profondes 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 ", 13/16, 7/8", 15/16 ", 1", 1-1/16 ", 1-1/8", 1-3/16 ", 1-1/4", 1-5/16 ", 1-3/8", 1-7/16 ", & 1-1/2" , 3 ", 5", 10 "et 15" extension, joint Flex universel et étui moulé par soufflage. Toutes les douilles à chocs SUNEX® respectent ou dépassent les spécifications ASME.
Professional 43 pièces 1/2 "Drive SAE maître jeu de douilles d’impact. La douille d’impact SAE la plus complète de 1/2 "est mise sur le marché! Comprend toutes les constructions en acier allié Cr-Mo pour les applications de couple les plus durables et les plus élevées. Le complément complet des extensions permet d’accéder à pratiquement toutes les fixations encastrées. Le joint universel adapte n’importe quelle douille pour l’utilisation dans des applications pivotantes. La conception d’angle de rayon maximise la durabilité des douilles tout en limitant l’usure des fixations au fil du temps. Comprend une de chacune des tailles de douilles de taille standard et profondes 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 ", 13/16, 7/8", 15/16 ", 1", 1-1/16 ", 1-1/8", 1-3/16 ", 1-1/4", 1-5/16 ", 1-3/8", 1-7/16 ", & 1-1/2" , 3 ", 5", 10 "et 15" extension, joint Flex universel et étui moulé par soufflage. Toutes les douilles à chocs SUNEX® respectent ou dépassent les spécifications ASME.
Poids &Dimensions
- Taille de l’ouverture Divers (Set) dans
- Largeur 14-11/16 po (37,31 cm)
- Gamme de tailles d’ouverture Divers (ensemble)
- Longueur Divers (Set) dans
- Hauteur 3-11/16 po (9,37 cm)
- Gamme de longueur totale Divers (ensemble)
- Profondeur d’embase Norme & Deep
- Taille 3/8-1-1/2 po
- Taille du disque 1/2 en
- Poids 29-1/2 lbs
- Calibre de jeu 3/8"-1-1/2 »
Détails du produit
- Système de mesure SAE (fractionnaire)
- Points de douille/clé 6
- Nombre de pièces 43
- Type Jeu de douilles impact
- Marque SUNEX
- Impact a approuvé Oui
- Matériau Acier Cr-Mo
- Numéro de référence du fabricant 2568
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Clé à cliquet pneumatique Sunex Tools SX113, 3/8 po, NPT 1/4 po
Article nº : B982644
Pas encore évalué
179,95 $
215,95 $
SUNEX Tools SX233A 3 "outil de coupure de l’utilitaire avec garde, 1/4" NPT
Article nº : B982792
Pas encore évalué
109,95 $
SUNEX Tools 2568 43 PC. 1/2 "entraînement 3/8"-1-1/2 "SAE standard & Deep Impact Master Socket Set
479,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires