Prix : 609,00 $
M18 FUEL™ 1/4 » Impact Driver est l’outil le plus rapide, le plus compact et le plus puissant de sa catégorie. Le moteur POWERSTATE™ Brushless offre jusqu’à 2 000po-lb de couple et jusqu’à 30 % de vitesse de conduite plus rapide, augmentant ainsi votre productivité pour les attaches les plus exigeantes au travail. Avec le pilote d’impact le plus compact de seulement 4,59 " de longueur, vous aurez plus d’accès dans les espaces restreints. L’intelligence REDLINK PLUS™ assure une performance maximale et protège contre les surcharges, le chauffage ou la décharge. Le pack de batteries REDLITHIUM offre plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie du pack que ses concurrents. Le lecteur 4 mode CONTROL™ un meilleur contrôle sur la vitesse de sortie et la puissance pour une plus grande polyvalence. Le mode Vis auto-tapant offre un temps d’installation plus rapide en réduisant le décapage des attaches.
Comprend :
Poids &Dimensions
- Taille du mandrin 1/4 en
- Longueur 4,59
- Couple de serrage 2000 lb-in
Détails du produit
- Lumière LED Oui
- Type de l’enclume 1/4" hex
- Type de batterie M18 REDLITHIUM XC5
- Nombre de piles incluses 2
- Kit Kit
- Tension 18 V
- Description Perceuse à percussion
- Comprend Outil, Batterie, Chargeur, Clip de ceinture, Porte-bits, Étui de transport
- Type Standard
- Chargeur Chargeur multi-tension M18™ et M12™
- Nombre de chargeurs inclus 1
- Quantité par paquet 1
- Marque Milwaukee
- Taux d’impact (BPM) 0-4300
- Vitesse 0-3600 pi/min
- Style Standard
- Numéro de référence du fabricant 2953-22
Garantie
- Garantie 5 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milwaukee® 48-89-4445 SHOCKWAVE™ 10pc. Ensemble de bits de forage Hex
Article nº : B1402753
Pas encore évalué
46,95 $
Milwaukee® 48-11-1852 18V Li-ion M18 5Ah batterie étendue capacité 2Pk
Article nº : B1811852
Pas encore évalué
409,95 $
299,95 $
Milwaukee® 48-11-1880 M18™ batterie de capacité étendue 18V 8Ah
Article nº : 534769
Pas encore évalué
459,95 $
Milwaukee® 48-59-1802 M18™ chargeur rapide simultané à double baie
Article nº : 761238
Pas encore évalué
215,95 $
379,95 $
389,95 $
Milwaukee 5262-21 7/8" SDS Plus Rotary Hammer Kit
Article nº : B1403389
Pas encore évalué
359,95 $
Global Industrial™ 26-3/8" x 18-1/8" x 52-9/16" 13 Tiroir Black Roller Cabinet - Chest Combo
Article nº : 535488
Pas encore évalué
1 119,00 $
225,95 $
19,00 $
215,95 $
Milwaukee® 48-89-0011 Thunderbolt® 1/16"-1/2" 14Pc. Ensemble de bits de forage enduit de titane
Article nº : B1403101
Pas encore évalué
52,95 $
Milwaukee 2615-20 M18 3/8" Right Angle Drill/Driver (Bare Tool Only)
Article nº : B455668
Pas encore évalué
249,95 $
Milwaukee® 2953-22 M18 FUEL™Ensemble de tournevis à chocs hexagonaux 1/4 po
609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires