Prix : 2 369,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques & avantages :
Spécifications :
- Connectivité EMR : Scale a la capacité de s’interfacer avec un ordinateur, un logiciel EMR ou un autre appareil électronique via diverses solutions de connectivité professionnelle Health o® meter.
- Repose-bras et repose-pieds mobiles : Le repose-bras et le repose-pieds permettent un accès et un confort plus faciles pour le patient.
- Détection de mouvement: La balance a la capacité de peser avec précision malgré le mouvement du sujet sur la balance.
- Roues pour la portabilité: La base de la balance a deux roues qui offrent une mobilité facile et permettent un placement pratique.
- Fonctions: Conversion LB / KG, LB / KG Lock Out, Zero Out / Tare, Auto Off.
Spécifications :
- Capacité : 600 lb / 270 kg
- Résolution: 0,2 lb/0,1 kg
- Affichage : ÉCRAN LCD 1-1/8 »
- Roues: (2) Roues pour faciliter les mouvements
- Source d’alimentation: Adaptateur 110-240V (inclus), 6 piles C (non incluses)
- Connectivité: USB
- Taille du siège: 18-1/4 » (L) x 15-3/4 » (P) /464mm (L) x 400mm (P)
- Garantie : Garantie limitée de 2 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Hauteur 39-7/8 po (101,28 cm)
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
- Afficher la hauteur du chiffre 3/4 po
- Toise N
- Longueur 37-1/2 po (95,25 cm)
- Lisibilité 0,2 kg
- Unité de mesure lb, kg
- Taille du panoramique/de la plate-forme 18-1/4" x 15-3/4"
- Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Adaptateur 110-240V (inclus), 6 piles c (non inclus)
- Assemblage requis Oui
- Légal pour le commerce Non
- Type Échelle de chaise numérique
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Description Échelle de chaise numérique
- interface USB
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque Compteur Santé O
- Roues Y
- Série 2595
- Numéro de référence du fabricant 2595KL
- Poteau à main N
- Couleur Noir, gris
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Health o Meter® 2595KL Échelle de chaise numérique, 600 lb x 0,2 lb
2369,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires