La visseuse à chocs hexagonale M18 FUEL™ 1/4" est l'outil le plus rapide, le plus compact et le plus puissant de sa catégorie. Le moteur sans balais POWERSTATE™ offre un couple pouvant atteindre 2 000 in-lb et une vitesse de vissage jusqu'à 30 % plus rapide, ce qui améliore la productivité de l'utilisateur pour les fixations les plus exigeantes sur le chantier. Avec une longueur de seulement 4,59", c'est l'outil le plus compact de sa catégorie, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder plus facilement aux espaces restreints. La technologie intelligente REDLINK PLUS™ garantit des performances maximales et protège contre les surcharges, la surchauffe et/ou la décharge excessive. La batterie REDLITHIUM offre un rendement supérieur par charge et une durée de vie plus longue que celle des batteries concurrentes. Le système DRIVE CONTROL™ à 4 modes offre un meilleur contrôle de la vitesse et de la puissance de sortie, pour une plus grande polyvalence. Le mode « vis autotaraudeuses » accélère le temps d’installation en réduisant le risque de grippage des fixations.
Comprend :- (1) Visseuse à chocs hexagonale M18 FUEL™ 1/4" (outil seul) (2853-20)
- (1) Clip de ceinture
- (1) Porte-embout