Prix : 295,95 $
- Mandrin sans clé
- Réversible
- Boîtier en aluminium
- Capacité de mandrin 3/8 » (10 mm)
- Vitesse libre: 1800 rpm
- Poids: 3 lb (1,4 kg)
- Durée : 8"(200 mm)
- Taille de l’entrée d’air: 1/4 » NPT
- Taille recommandée du tuyau : 3/8 » (10 mm)
- 3/8 » - 24 Fil de fuseau
Poids &Dimensions
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
- Diamètre intérieur du tuyau 375 po (.95 cm)
- Largeur 6,75 po (17,15 cm)
- Taille du mandrin 3/8 en
- Longueur 8,5 po (21,59 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- CFM @ 90 LB/PO2 25 CFM
- Poignée de poignée latérale Non
- Capacité de réserve Oui
- Consommation moyenne d’air SCFM 25
- LB/PO2 lb/po2 90
- Vitesse à vide 1800 rpm
- Style Pistolet
- Réversible Oui
- Gaz d’échappement Poignée
- Made in USA Non
- CFM 25 CFM
- Puissances en chevaux 0,8 CV
- Type de mandrin Sans clé
- Max PSI lb/po2 90
- Matériau du boîtier Aluminium
- Marque Outils Sioux
- Type d’outil Perceuse d’adhérence de pistolet
- Numéro de référence du fabricant 5445CRKL
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
2 035,00 $
Jacobs modèle 18N clé Type roulement à billes Super mandrins, 4JT
Article nº : B893570
Pas encore évalué
1 149,00 $
Tuyau d'air spiralé Coilguard® en nylon Guardair 38X12B03 de 3/8 po x 12 pi
Article nº : B645182
Pas encore évalué
81,95 $
Milwaukee® 48-89-0012 Thunderbolt® 1/16"-1/2" 29Pc. Ensemble de bits de forage enduit de titane
Article nº : B1403108
Pas encore évalué
169,95 $
Ingersoll Rand SS3L3, 3 HP, Single-Stage Comp, 60 Gal, Vertical, W/Start-up Kit, 1 phases 230V
Article nº : 634163
Pas encore évalué
2 585,00 $
Siècle perceuse 26321 - Cobalt Drill Bit 21 pces - 135° - 1/16" à 1/2" par 32
Article nº : B2139659
Pas encore évalué
185,95 $
Sioux Tools 3/8 » Capacity Pistol Grip Réversible Keyless Chuck w/1800 RPM
295,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires