Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Justrite

Référence :WBB875282

Référence fabricant : 08499

Justrite® 8499 : câble antistatique flexible de 3 pieds – avec deux pinces manuelles

Description du produit
Justrite® 08499 Câble antistatique flexible de 3' - Pinces à double main

Réduisez les risques d'incendie liés à l'électricité statique.

Les câbles antistatiques empêchent la formation d'étincelles dues à l'électricité statique générée par le mouvement et l'écoulement de liquides inflammables. La mise à la masse entre les conteneurs lors du transfert de liquides, ainsi que la mise à la terre des fûts, sont obligatoires en vertu des réglementations fédérales et locales. Les longueurs standard des câbles sont de 3' (1 m) et 10' (3 m) ; pour une portée plus longue, utilisez plusieurs câbles dotés d'embouts de 1/4" (6 mm). Des ensembles de liaison et de mise à la terre sur mesure, en longueurs de 3' (1 m), sont également disponibles, tout comme des pinces individuelles. Garantie limitée d'un an incluse.

PRIX
$209.95

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur36 po
Poids2 lb
Longueur du câble3 ft

Détails du produit

Montage requisNon
TypeFil flexible avec deux pinces de fixation manuelles
MatériauCâble en acier pour aéronef à 7 torons
Type de filFlexible
Quantité par emballage1
DescriptionPinces à deux mains
Référence fabricant08499
MarqueJustrite

Garantie

Garantie1 an