Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Vestil

Référence :WBB183846

Référence fabricant : COL-3-26-14

Échelle croisée à 3 marches - 54-1/2" de longueur

Description du produit
Échelle de passage - Trois marches

Cette échelle de passage s'installe là où vous avez besoin d'un accès permanent aux points de passage. La plate-forme supérieure est équipée d'une main courante amovible des deux côtés de 42" de haut, d'une traverse intermédiaire de 21" et de plinthes fixes de 4" pour empêcher les objets de rouler. Les marches dentelées, qui offrent une meilleure adhérence et une sécurité accrue, mesurent 24" de large et 7" de profondeur, avec une hauteur de marche de 10". La largeur totale de l'échelle est de 29". Les pieds au sol sont équipés de patins en caoutchouc pour plus de stabilité. Structure entièrement soudée en acier avec mains courantes amovibles. Capacité de charge : 500 livres. La plate-forme mesure 23-1/2" de large et 30" de haut. Conforme aux normes OSHA 29 CFR 1910.24 et ANSI A14.7.

PRIX
$4,009.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
4009.00
Acheter 3 unités
3629.00Économisez380.00 (9)
Acheter 4 unités
3509.00Économisez500.00 (12)
Expédié sous 45 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur54-1/2 po
Largeur29 po
Hauteur72-3/4 po
Capacité de charge500 lb
Poids230 lb
Hauteur de la plate-forme30 po

Détails du produit

Nombre d'étapes3
MatériauAcier
CouleurJaune
Référence fabricantCOL-3-26-14
MarqueVestil

Conformité et certifications

CertificationsOSHA