Prix : 1 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Plate-forme de travail mobile robuste à 3 étapes avec mains courantes - 24 "x 36" plate-forme
Extra Heavy Duty Mobile nacelles aider à accroître la productivité en simplifiant les opérations d’entretien. Emballé dans des échelles brevetées dans une boîte, ce qui contribue à réduire les risques de dommages matériels. Cadres de base et à l’arrière vertical sont construits avec robustes tubes rectangulaires 2 x 1. Pédale robuste facile à utiliser de fonctionnalités activées lockstep avec roulettes 4". Comprend des mains courantes 36" pour une assistance supplémentaire. Finition de manteau de poudre grise. Satisfait aux prescriptions OSHA et ANSI. 24" W x 36" plate-forme L.
Extra Heavy Duty Mobile nacelles aider à accroître la productivité en simplifiant les opérations d’entretien. Emballé dans des échelles brevetées dans une boîte, ce qui contribue à réduire les risques de dommages matériels. Cadres de base et à l’arrière vertical sont construits avec robustes tubes rectangulaires 2 x 1. Pédale robuste facile à utiliser de fonctionnalités activées lockstep avec roulettes 4". Comprend des mains courantes 36" pour une assistance supplémentaire. Finition de manteau de poudre grise. Satisfait aux prescriptions OSHA et ANSI. 24" W x 36" plate-forme L.
Poids &Dimensions
- Longueur de la plate-forme 36 in (91,44 cm)
- Largeur de pas 24 in (60,96 cm)
- Largeur 33 in (83,82 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 30 in (76,2 cm)
- Largeur de la plate-forme 24 in (60,96 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur de pas 7 in (17,78 cm)
- Hauteur de la plate-forme 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 69
- Profondeur de pas supérieure 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
- Poids 136 lbs (61,82 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 24-35" »
Détails du produit
- Main courante 36 po
- Type d’étape Dentelé
- Type Échelle de roulement
- Matériau Acier
- Made in USA Oui
- Pourcentage de contenu recyclé 100 %
- Type de verrou Step-Lock
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 3
- Numéro de référence du fabricant SEP3-24-36PD
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications ANSI & OSHA
- Écologique Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
19,00 $
454,95 $
3 Step Heavy Duty Steel Mobile Work Platform W/ Handrails - 24" x 36" Platform - SEP3-24-36PD
1779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires