Caractéristiques phares :
- Comprend deux roulettes pour un déplacement rapide
- Tête de ventilateur réglable pour obtenir l'angle souhaité
- Circulateur d'air mobile
Référence :WB293115
Poids et dimensions
| Hauteur | 36-3/8 po |
| Poids | 33.5 lb |
| Longueur du cordon | 9.2 ft |
| Diamètre du ventilateur | 30 po |
Détails du produit
| Nombre de vitesses | 2 |
| Nombre de pales | 3 |
| Type de moteur | En plein air |
| Emplacement de montage | Étage |
| Puissance | 320 W |
| Matériau | Métal |
| Phase | 1 |
| Type de lame | Aluminium |
| Référence fabricant | 293115 |
| Intérieur/Extérieur | En intérieur |
| Niveau sonore | 75.8 |
| Marque | Dynamique continentale |
| RPM | 1 100 tr/min |
| Type | Ventilateur sur pied |
| CFM | 9150 CFM |
| Puissance en chevaux | 4 PV |
| Couleur | Noir |
| Intensité | 2.9 A |
| Type d'entraînement | Entraînement direct |
| RPM élevé | 1 100 tr/min |
| Tension | 120 V |
| CFM élevé | 9150 CFM |
| Oscillant / Non oscillant | Non oscillant |
| Watts | 320 W |
| Type de cordon d'alimentation | Fiche de type SJT |
| Isolation des moteurs | Classe E |
Garantie
| Garantie | 1 an |
Conformité et certifications
| Certifications | Homologué UL |