Prix : 1 919,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
TÊTES DE VENTILATEUR DE RECHANGE
Explosion Proof endroit dangereux monophasé Fan tête
Ces fans de qualité incluent un lubrification permanente, CFP-type roulement à billes monophasé moteur pour la longue vie et optimum performance. 3 lames aluminium calme sont enfermés à double verrouillage protège-fil d’acier pour la sécurité. Tête du ventilateur pivotant permet à inclinaison verticale ajustements d’angle. Rencontre OSHA normes, UL Listed, cETL indiqués... Remplacer ou mettre à niveau des têtes de ventilateur avec têtes de circulateur air qualité industrielle. Comprend la boîte pour le câblage. Les modèles emplacement dangereux sont démontées et fonctionnalité de classe I et II protection pour inflammable et protection de l’environnement poussière carbone. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Explosion Proof modèles comportent de catégorie I, groupe D et classe II, groupe F & G protection pour inflammable et protection de l’environnement poussière carbone.
Explosion Proof endroit dangereux monophasé Fan tête
Ces fans de qualité incluent un lubrification permanente, CFP-type roulement à billes monophasé moteur pour la longue vie et optimum performance. 3 lames aluminium calme sont enfermés à double verrouillage protège-fil d’acier pour la sécurité. Tête du ventilateur pivotant permet à inclinaison verticale ajustements d’angle. Rencontre OSHA normes, UL Listed, cETL indiqués... Remplacer ou mettre à niveau des têtes de ventilateur avec têtes de circulateur air qualité industrielle. Comprend la boîte pour le câblage. Les modèles emplacement dangereux sont démontées et fonctionnalité de classe I et II protection pour inflammable et protection de l’environnement poussière carbone. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Explosion Proof modèles comportent de catégorie I, groupe D et classe II, groupe F & G protection pour inflammable et protection de l’environnement poussière carbone.
Poids &Dimensions
- Diamètre du ventilateur 30 in (76,2 cm)
- Poids 69 lbs (31,36 kg)
Détails du produit
- CFM 5400 CFM
- Tension 120 / 240 V
- Assemblage requis Non
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Ampérage 5 A
- Phase 1
- CFM haute 5400 CFM
- Type de moteur Antidéflagrant - classe 1, groupe D & classe 2, groupes F, G
- Type Industrial - emplacements dangereux
- Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
- Marque PAS PAR POUCE
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant ACH30EX1
- Fonctionnalités Fil dur
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL Listed
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Conduits Hvac flexibles de Thermaflex S-Lp-10-6 pouces de diamètre, qté par paquet : 4
Article nº : B35644
Pas encore évalué
623,80 $
ACH30EX1 TPI, 30 pouces spécialité Fan des têtes Non oscillant 1/4 HP 5400 CFM 1 PH
1919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires