Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Têtes de fans

Les ventilateurs de plafond assurent une circulation d'air efficace et un refroidissement optimal dans les espaces nécessitant un flux d'air direct et ciblé. Ils améliorent la circulation de l'air dans les grands espaces, garantissant une ventilation adéquate et réduisant l'air stagnant. Certains modèles sont équipés de vitesses variables, permettant d'adapter le flux d'air aux besoins spécifiques de refroidissement. Ils sont parfaitement adaptés aux établissements commerciaux tels que les entrepôts, les restaurants et les zones peu climatisées.
15 résultats
Têtes de ventilateur de remplacement TPI

Têtes de ventilateur de remplacement TPI

ComparerImageOscillant/Non oscillantCFMDiamètre du ventilateurTensionIntensité de courantpuissanceModèle #Prix
Tête de ventilateur TPI ACH30EX1 30" pour zones dangereuses, non oscillante, 1/4 HP, 5400 CFM, 120/240 V, monophasé
Non oscillant
5400 CFM
30 po
120 / 240 V
5 A
4 PV
795911$1,499.00était $2305.00
Économisez806.00
Tête de ventilateur TPI 24 non oscillante jaune HDH24 1/2 HP 5600 CFM
Non oscillant
5600 CFM
24 po
120 V
3.5 A
2 PV
795710Y$1,169.00
Tête de ventilateur TPI ACH24EX1 24" pour zones dangereuses, non oscillante, 1/4 HP, 4300 CFM, 120/240 V, monophasé
Non oscillant
4300 CFM
24 po
120 / 240 V
5 / 2.6 A
4 PV
795910$2,429.00
Tête de ventilateur oscillante TPI ACH30O 30", 1/4 HP, 4 300 CFM, 115 V
Oscillant
4300 CFM
30 po
120 V
2.7 A
4 PV
795903$1,029.00
Tête de ventilateur TPI IHP30H 30" non oscillante, 1/3 HP, 5 400 CFM, 115 V
Non oscillant
5400 CFM
30 po
120 V
3.0 A
3 PV
795712$879.00
Tête de ventilateur oscillante TPI ACH24O 24", 1/4 HP, 3 800 pi³/min, 120 V
Oscillant
3800 CFM
24 po
120 V
2.5 A
4 PV
795902$1,005.00
Tête de ventilateur TPI IHP30H277 30" non oscillante, 1/3 HP, 5400 CFM, 277 V, monophasé
Non oscillant
5400 CFM
30 po
277 V
1 A
3 PV
795905$1,155.00
Tête de ventilateur TPI ACH24TE3 24" non oscillante, 1/4 HP, 4300 CFM, 240/480 V, triphasé
Non oscillant
4300 CFM
24 po
240 / 480 V
2.2 A
4 PV
795906$1,399.00
Tête de ventilateur TPI IHP24H 24" non oscillante, 1/3 HP, 4 300 CFM, 115 V
Non oscillant
4300 CFM
24 po
120 V
2.8 A
3 PV
795708$819.00
Tête de ventilateur industrielle TPI HDH24-JR 24" à usage intensif, 1/2 HP, 5600 CFM, 120 V
Non oscillant
5600 CFM
24 po
120 V
3.5 A
2 PV
WBB765483$1,389.00
Affichage de 1-10 sur 11 résultats
Têtes de ventilateur de rechange Schaefer

Têtes de ventilateur de rechange Schaefer

Têtes de ventilateur de remplacement Airmaster

Têtes de ventilateur de remplacement Airmaster