Têtes de fans
Les ventilateurs de plafond assurent une circulation d'air efficace et un refroidissement optimal dans les espaces nécessitant un flux d'air direct et ciblé. Ils améliorent la circulation de l'air dans les grands espaces, garantissant une ventilation adéquate et réduisant l'air stagnant. Certains modèles sont équipés de vitesses variables, permettant d'adapter le flux d'air aux besoins spécifiques de refroidissement. Ils sont parfaitement adaptés aux établissements commerciaux tels que les entrepôts, les restaurants et les zones peu climatisées.
Les plus pertinents

Têtes de ventilateur de remplacement TPI
| Comparer | Image | Oscillant/Non oscillant | CFM | Diamètre du ventilateur | Tension | Intensité de courant | puissance | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Non oscillant | 5400 CFM | 30 po | 120 / 240 V | 5 A | 4 PV | 795911 | $1,499.00était $2305.00 Économisez806.00 | ||
![]() | Non oscillant | 5600 CFM | 24 po | 120 V | 3.5 A | 2 PV | 795710Y | $1,169.00 | ||
![]() | Non oscillant | 4300 CFM | 24 po | 120 / 240 V | 5 / 2.6 A | 4 PV | 795910 | $2,429.00 | ||
![]() | Oscillant | 4300 CFM | 30 po | 120 V | 2.7 A | 4 PV | 795903 | $1,029.00 | ||
![]() | Non oscillant | 5400 CFM | 30 po | 120 V | 3.0 A | 3 PV | 795712 | $879.00 | ||
![]() | Oscillant | 3800 CFM | 24 po | 120 V | 2.5 A | 4 PV | 795902 | $1,005.00 | ||
![]() | Non oscillant | 5400 CFM | 30 po | 277 V | 1 A | 3 PV | 795905 | $1,155.00 | ||
![]() | Non oscillant | 4300 CFM | 24 po | 240 / 480 V | 2.2 A | 4 PV | 795906 | $1,399.00 | ||
![]() | Non oscillant | 4300 CFM | 24 po | 120 V | 2.8 A | 3 PV | 795708 | $819.00 | ||
![]() | Non oscillant | 5600 CFM | 24 po | 120 V | 3.5 A | 2 PV | WBB765483 | $1,389.00 |
Affichage de 1-10 sur 11 résultats

Têtes de ventilateur de rechange Schaefer