Amortisseur à gravité pour la prise d'air frais.
Clapet anti-retour Canarm® série 3200, 36" de largeur x 36" de hauteur
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$562.00
1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 36 po |
| Largeur | 36-1/2 po |
| Profondeur | 38018 po |
| Hauteur | 36 po |
| Poids | 18 lb |
| Ouverture brute au plafond | 36.5 x 36.5 po |
Détails du produit
| Température ambiante maximale | 104F |
| Couleur | Argent |
| Série | 3200 |
| Type d'entraînement | Direct |
| Hertz | 60 Hz |
| Comprend | Assemblé et fermé |
| Terminer | Aluminium |
| Matériau | Aluminium |
| Cycle | 60 |
| Type de lame | Aluminium |
| Référence fabricant | SR3236X36 |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Marque | Canarm |
Garantie
| Garantie | 1 an |
Conformité et certifications
| Certifié Energy Star | Non |