✓ Moteur à entraînement direct à 2 vitesses, à circulation d'air libre
✓ Grâce à son design compact, il se range facilement dans les espaces restreints
Déplacez facilement le ventilateur à tambour inclinable portable « Global Industrial 36" » là où vous en avez le plus besoin pour rafraîchir les espaces. Ce ventilateur industriel portable est équipé d'un moteur à 2 vitesses de 2/3 HP capable de déplacer jusqu'à 13 300 CFM d'air afin de faire circuler de l'air frais dans les entrepôts, les quais de chargement ou d'autres grands espaces. Il est équipé d’un cordon d’alimentation de 12' de long qui permet d’éliminer ou de réduire au minimum le recours à des rallonges. Son boîtier robuste en acier comporte des rainures moulées pour une rigidité accrue. Il roule sur deux roues dotées de patins ne rayant pas le sol pour plus de stabilité, et dispose de deux poignées pour faciliter son déplacement en toute sécurité. Les trois pales du ventilateur sont protégées par des grilles de sécurité en fil métallique au fini noir. Homologué UL et cUL, cet appareil respecte les normes OSHA et est conforme à la norme UL507. Garantie limitée d’un an.