Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Dynamique continentale

Référence :WB246557

Ventilateur à tambour inclinable portable Continental Dynamics® de 36 pouces, 11 200 CFM, 1/3 HP, monophasé

Description du produit
Ce ventilateur industriel à CD est équipé d'un moteur PSC monophasé à 120 V, à deux vitesses, lubrifié à vie et monté sur roulements à billes. La plage de température ambiante de fonctionnement de ce modèle est comprise entre 0 et 40 °C (32 et 104 °F). Les ventilateurs sont dotés d'un boîtier entièrement métallique avec des grilles de protection en fil métallique enroulé en spirale et trois (3) pales en aluminium. Ils sont équipés d'un cordon d'alimentation jaune SJT à 3 conducteurs de 12'L. Le chariot à deux roues permet de faire pivoter le tambour à 360°. Ce produit est conforme aux normes OSHA. Il est homologué UL et cUL et conforme à la norme UL507. Ce produit bénéficie d'une garantie limitée d'un an. La puissance nominale est calculée en fonction de la vitesse et de la charge maximales.

PRIX
$1,059.00
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
Largeur43-3/4 po
Profondeur12-13/64 po
Hauteur42-29/32 po
Poids77 lb
Longueur du cordon12 ft
Diamètre du ventilateur36 po

Détails du produit

Montage requisNon
Température ambiante maximale104 °F
Nombre de vitesses2
Type de ventilateurIndustriel
Nombre de pales3
Type de moteurEn plein air
Emplacement de montageAutoportant
Puissance528 W
MatériauMétal
Phase1
Type de lameAluminium
Référence fabricant246557
Intérieur/ExtérieurEn intérieur
Niveau sonore76
MarqueDynamique continentale
RPM520 rpm
TypeVentilateur à tambour
CFM11200 CFM
Puissance en chevaux3 PV
CouleurGris
Intensité4.4 A
Type d'entraînementEntraînement direct
Hertz60 Hz
RPM élevé520 rpm
Tension120 V
CFM élevé11200 CFM
Quantité par emballage1
DescriptionVentilateur industriel à tambour
Oscillant / Non oscillantNon oscillant
Watts528 W
Type de cordon d'alimentationSJT à 3 conducteurs

Garantie

Garantie1 an

Conformité et certifications

CertificationsHomologué UL, cUL, OSHA, UL 507