Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Nexel

Référence :WB235363

Nexel® Étagère à 4 tablettes, en acier inoxydable massif, modèle de base, 36" de largeur x 18" de profondeur x 74" de hauteur

Description du produit
Nexel® Ensemble de base pour rayonnage en acier inoxydable massif : 36" de largeur x 18" de profondeur x 74" de hauteur

Unités de démarrage en acier inoxydable massif permettent la présentation et le rangement de petits équipements et instruments. Les étagères en acier sont dotées d'une structure à double paroi qui leur confère solidité et rigidité, tout en étant résistantes à la température et à l'humidité. Unité de démarrage Comprend 4 montants avec pieds de mise à niveau, 4 tablettes en fil métallique et des manchons en plastique à encliqueter pour fixer les tablettes aux montants.

Caractéristiques :
  • Acier inoxydable 304
  • Un rebord surélevé entoure le bord de chaque étagère pour empêcher les liquides de déborder
  • Conception ouverte permettant d'accéder aux étagères de tous les côtés
  • Comprend 4 montants, 4 tablettes et des manchons à encliqueter
  • Les étagères se règlent facilement sans outils, par paliers de 1 pouce.
  • Homologué NSF pour une utilisation à sec ou humide
  • Garantie à vie limitée contre la rouille et la corrosion
PRIX PROMOTIONNEL
$579.00

était $829.00
Économisez $250.00 (30%)
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
Largeur36 po
Profondeur18 po
Hauteur74 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeUnité de démarrage
Type d'étagèrePlat et solide
Capacité des étagères600 lb
CouleurAcier inoxydable
DemandeHumide/Sec
TerminerAcier inoxydable
Nombre de tablettes4
MatériauAcier
Référence fabricant18367
MarqueNexel

Garantie

GarantieGarantie à vie limitée

Conformité et certifications

CertificationsNSF