Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB235375

Nexel® 4 Étagère, meuble d'étagères en acier inoxydable massif, module d'extension, " (L) x " (P) x " (H) 36 18 86

Description du produit
Nexel® Étagère supplémentaire en acier inoxydable massif 91,4 cm (L) x 45,7 cm (P) x 218,4 cm (H)

Ajouter sur Ces étagères modulables permettent d'optimiser l'espace de rangement. Elles comprennent 2 montants avec pieds réglables, 4 étagères, des manchons clipsables et des crochets en S pour assembler les éléments. Acier inoxydable massif Les étagères sont dotées d'une construction à double couche qui leur confère robustesse et rigidité, tout en les rendant résistantes aux variations de température et à l'humidité. Leur conception solide permet d'exposer et de ranger de petits équipements et instruments.

Caractéristiques:
  • Acier inoxydable 304
  • Rebord surélevé autour de chaque étagère pour empêcher les débordements.
  • Conception ouverte permettant d'atteindre les étagères de tous les côtés
  • Comprend 4 étagères, 2 poteaux, des manchons à clipser et des crochets en S pour assembler les unités
  • Les étagères se règlent facilement sans outils par incréments de 1 pouce.
  • Approuvé par NSF pour une utilisation en milieu humide ou sec
  • Garantie à vie limitée contre la rouille et la corrosion
PRIX
$839.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
839.00
Achetez 3 unités
799.00Économisez40.00 (5)
Acheter 4 unités
769.00Économisez70.00 (8)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur18 po
Hauteur86 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperUnité complémentaire
Type d'étagèreSolide plat
Capacité des étagères600 lb
CouleurAcier inoxydable
ApplicationHumide/Sec
FinitionAcier inoxydable
Nombre d'étagères4
MatérielAcier
Référence fabricantA18368SS
MarqueNexel

Garantie

GarantieDurée de vie limitée

Conformité et certifications

CertificationsNSF