Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB235361

Nexel® Étagère à 4 tablettes, en acier inoxydable massif, modèle de base, 36" de largeur x 24" de profondeur x 63" de hauteur

Description du produit
Nexel® Ensemble de base pour rayonnage en acier inoxydable massif : 36" de largeur x 24" de profondeur x 63" de hauteur

Unités de démarrage en acier inoxydable massif permettent la présentation et le rangement de petits équipements et instruments. Les étagères en acier sont dotées d'une structure à double paroi qui leur confère solidité et rigidité, tout en étant résistantes à la température et à l'humidité. Unité de démarrage Comprend 4 montants avec pieds de mise à niveau, 4 tablettes en fil métallique et des manchons en plastique à encliqueter pour fixer les tablettes aux montants.

Caractéristiques :
  • Acier inoxydable 304
  • Un rebord surélevé entoure le bord de chaque étagère pour empêcher les liquides de déborder
  • Conception ouverte permettant d'accéder aux étagères de tous les côtés
  • Comprend 4 montants, 4 tablettes et des manchons à encliqueter
  • Les étagères se règlent facilement sans outils, par paliers de 1 pouce.
  • Homologué NSF pour une utilisation à sec ou humide
  • Garantie à vie limitée contre la rouille et la corrosion
PRIX
$1,009.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
1009.00
Acheter 3 unités
959.00Économisez50.00 (5)
Acheter 4 unités
929.00Économisez80.00 (8)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur24 po
Hauteur63 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeUnité de démarrage
Type d'étagèrePlat et solide
Capacité des étagères600 lb
CouleurAcier inoxydable
DemandeHumide/Sec
TerminerAcier inoxydable
Nombre de tablettes4
MatériauAcier
Référence fabricant24366
MarqueNexel

Garantie

GarantieGarantie à vie limitée

Conformité et certifications

CertificationsNSF