Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB235376

Nexel® Étagère à 4 tablettes, en acier inoxydable massif, module d'extension, 36" de largeur x 24" de profondeur x 86" de hauteur

Description du produit
Nexel® Étagère d'extension en acier inoxydable massif : 36" de largeur x 24" de profondeur x 86" de hauteur

Module complémentaire Ces rayonnages permettent d'agrandir l'ensemble afin d'optimiser l'espace de rangement. L'ensemble comprend 2 montants avec pieds réglables, 4 tablettes, des manchons à encliqueter et des crochets en S pour relier les éléments entre eux. Acier inoxydable massif Les étagères sont dotées d'une structure à double paroi qui leur confère solidité et rigidité, tout en étant résistantes à la température et à l'humidité. Ces étagères pleines permettent de ranger et de présenter de petits équipements et instruments.

Caractéristiques :
  • Acier inoxydable 304
  • Un rebord surélevé entoure le bord de chaque étagère pour empêcher les liquides de déborder
  • Conception ouverte permettant d'accéder aux étagères de tous les côtés
  • Comprend 4 étagères, 2 montants, des manchons à encliqueter et des crochets en S pour assembler les modules
  • Les étagères se règlent facilement sans outils, par paliers de 1 pouce.
  • Homologué NSF pour une utilisation à sec ou humide
  • Garantie à vie limitée contre la rouille et la corrosion
PRIX
$969.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
969.00
Acheter 3 unités
925.00Économisez44.00 (5)
Acheter 4 unités
895.00Économisez74.00 (8)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur24 po
Hauteur86 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeModule complémentaire
Type d'étagèrePlat et solide
Capacité des étagères600 lb
CouleurAcier inoxydable
DemandeHumide/Sec
TerminerAcier inoxydable
Nombre de tablettes4
MatériauAcier
Référence fabricantA24368SS
MarqueNexel

Garantie

GarantieGarantie à vie limitée

Conformité et certifications

CertificationsNSF