Prix : 859,00 $
Les clients ont également été consultés
- 0,9 HP moteur pour résistance au décrochage ultime
- Engrenages entièrement en cage avec roulements à aiguilles pour fiabilité ultime
- Soupape d’étranglement porté pour la fiabilité et le contrôle ultime
- Par le biais de poignée de gaz d’échappement avec silencieux intégré
- Une poignée ergonomique avancée avec Softouchcoating vous offre un confort ultime et réduit les vibrations
- Mandrin industriel Jacobs® pour précision et longévité
- Idéal pour : forage continu dans des applications de volume élevé
- Modèles réversibles sont idéales pour alésage et enlèvement de rivet
Poids &Dimensions
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Taille minimale du tuyau 3/8 en
- Taille de la broche « 3/8 » "-24"
- Taille du mandrin 3/8 en
- Longueur 7,75 po (19,69 cm)
Détails du produit
- Vitesse variable Oui
- Étrangler Gâchette
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 en
- Poignée de poignée latérale Non
- Consommation moyenne d’air 4,6 SCFM
- Vitesse à vide 1800 rpm
- LB/PO2 lb/po2 90
- Style Pistolet
- Réversible Oui
- Matériel de poignée En aluminium avec revêtement
- Gaz d’échappement Poignée
- Description Perceuse réversible
- Puissances en chevaux 0,8 CV
- Devoir Industriel
- Type de mandrin Keyed
- CFM haute 18,4 PI3/MIN
- Matériau du boîtier Aluminium
- Marque Outil universel
- Train d’engrenages Planétaires
- Numéro de référence du fabricant UT8895R
- Niveau sonore 83
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie Année 1 pièces & Labor
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Jacobs modèle 18N clé Type roulement à billes Super mandrins, 4JT
Article nº : B893570
Pas encore évalué
1 139,00 $
Milwaukee® 48-89-0012 Thunderbolt® 1/16"-1/2" 29Pc. Ensemble de bits de forage enduit de titane
Article nº : B1403108
Pas encore évalué
165,95 $
Siècle perceuse 26321 - Cobalt Drill Bit 21 pces - 135° - 1/16" à 1/2" par 32
Article nº : B2139659
Pas encore évalué
179,95 $
Économisez 713,05 $ avec ce produit comparable
Foret à air réversible industriel™ mondial, taille d’entraînement 3/8 », 2200 tr / min
Article nº : 133714
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
145,95 $
comparer les élémentsUniversal Tool Réversible Pistol Grip Air Drill, Keyed, 3/8 » Chuck, 0,8 HP, 1800 RPM
859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires