Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Ballymore

Référence :WBB680155

Référence fabricant : SEP4-36-36PD

Plateforme de travail mobile en acier très résistante à 4 marches avec mains courantes - Plateforme de 36" x 36" - SEP4-36-36PD

Description du produit
Plateforme de travail mobile ultra-résistante à 4 marches avec mains courantes – Plateforme de 36" x 36"

Les plateformes de travail mobiles ultra-résistantes contribuent à accroître la productivité en simplifiant les opérations de maintenance. Livrées dans leur emballage breveté « Ladders in a Box », ce qui permet de réduire les risques de dommages matériels. Les châssis de base et les montants verticaux arrière sont constitués de tubes rectangulaires robustes de 2 x 1. Équipée d'un système de verrouillage à pédale facile à utiliser et résistant, avec des roulettes de 4". Comprend des mains courantes de 36" pour un soutien supplémentaire. Finition par revêtement en poudre gris. Conforme aux exigences OSHA et ANSI. Plateforme de 36" de largeur x 36" de longueur.

PRIX
$2,079.00

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur54 po
Largeur38 po
Hauteur79
Capacité de charge800 lb
Poids167 lb
Profondeur de la marche supérieure36 po
Longueur de la plate-forme36 po
Hauteur de la plate-forme40 po
Hauteur jusqu'à la marche supérieure / la plate-forme3 pieds 4 pouces
Largeur de marche36 po
Largeur de la plate-forme36 po
Profondeur de marche7 po
Hauteur de la main courante36 po

Détails du produit

Type de serrureVerrouillage par marchepied
MatériauAcier
Fabriqué aux États-UnisOui
Référence fabricantSEP4-36-36PD
MarqueBallymore
TypeÉchelle roulante
Nombre d'étapes4
CouleurGris
Pourcentage de matière recyclée100%
Main courante36"
Type de marcheDentelé

Conformité et certifications

CertificationsANSI et OSHA
Respectueux de l'environnementOui