Des armoires de rangement sont également disponibles en versions mobiles et murales. Conçues pour répondre aux besoins de rangement généraux et de bureau, ces armoires de qualité professionnelle offrent une apparence soignée et attrayante ainsi qu'un espace de rangement généreux pour les fournitures et les effets personnels. Toutes les armoires sont équipées d'un système de verrouillage à 3 points et d'une poignée de verrouillage chromée avec serrure à clé rainurée intégrée. Les étagères sont réglables par incréments de 5 cm et possèdent une façade à triple rebord pour une robustesse accrue (jusqu'à 200 kg). lb - uniformément réparties). L'assemblage du cadre entièrement soudé et les portes renforcées montées en usine garantissent un fonctionnement et un ajustement corrects.
Armoire de rangement Hallowell série 400 Clear View, 91,4 cm (L) x 61 cm (P) x 182,9 cm (H), assemblée, ébène
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$2,459.00
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 72 po |
| Largeur intérieure | 33 po |
| Profondeur intérieure | 22 po |
| Hauteur intérieure | 64-3/4 po |
| Capacité de charge | 1000 lb |
| Poids | 132 lb |
| Jauge | 22 ga |
| Diamètre de la roue | 4 po |
Détails du produit
| Type de serrure | Serrure à clé, clés identiques |
| Nombre d'étagères réglables | 4 |
| Type de porte | Clear View |
| Matériel | Acier |
| Nombre d'étagères | 4 |
| Type de construction | Assemblé |
| Référence fabricant | 415S24SVMA-ME |
| Marque | Hallowell |
| Type | Armoire mobile |
| Capacité des étagères | 200 lb |
| Couleur | Noir |
| Série | Commercial |
| Type de roue | 4 Pivotants avec Verrous |
| Quantité par paquet | 1 |
| Nombre d'étagères fixes | 1 |
| Type de base | Mobile |
Garantie
| Garantie | 2 année |
Conformité et certifications
| Certifications | Certification Greenguard pour les enfants et les écoles |