Ce chauffage portable à air pulsé polycombustible Dyna-Glo™ DELUX de 400 000 BTU apporte un soulagement immédiat face aux conditions de travail par temps froid, en chauffant des surfaces allant jusqu'à 8 500 pieds carrés. Idéal pour les applications industrielles et commerciales, ce chauffage polycombustible ne nécessite qu'un montage minimal et offre un rendement énergétique de 98 %. L'appareil fonctionne au kérosène 1 K, au diesel n° 1 et au fioul n° 1. Il est équipé d'un système d'autodiagnostic numérique, d'un thermostat, d'un affichage de l'DEL , d'une prise de courant secondaire et d'un enrouleur de cordon.
Caractéristiques :
- 400 000 BTU
- Thermostat « Comfort Control »
- Écran numérique intégré
- Prise de courant secondaire
- Autodiagnostics numériques
- Poignées de levage avant et arrière et enrouleur de cordon
- Capteur de coupure de flamme
- Construction solide et robuste
- Jauge de carburant en temps réel
- Capteur de coupure de flamme
- Poignées de levage avant et arrière
- Enrouleur de câble pratique
- Capacité du réservoir : 29 gallons
- Autonomie totale de chauffage : 9,5 heures
- Garantie limitée d'un an.