Prix : 46,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Difficile, longue durée 4 pli en dents de scie pneu monté sur une roue de centre en acier soudé de goutte. Il s’agit de la plus populaire roue pneumatique de polyvalents utilisée sur l’équipement de camions et de roll-près de main.
Poids &Dimensions
- Poids 4,5 lbs (2,05 kg)
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Diamètre du moyeu 5/8 en
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Taille du roulement OD: 1-3/8; ID: 5/8 po
- Gamme de diamètre de roue 9 à 12 pouces
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Taille de la jante 4 x 2,75 po
Détails du produit
- Type de pneu 410/350-4
- Indice de roulette Roulettes
- Max PSI lb/po2 30
- Hub Type 2,25" offset
- Marque Roue de Martin
- Type de roulement Roulement à billes
- Matériau Acier/caoutchouc
- Conception de la bande de roulement Dent de scie
- Classification du code de pneu TT
- Numéro de référence du fabricant 354DC4SW242IP
- Type de vanne TR-87/Bent
- Évaluation de Ply 4 plis
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DONALD
Date de : Juillet 01, 2020
-
Reviewer : DAN
Date de : Juin 21, 2020
Votre commentaire :
Très heureux w / roues / pneus. -
Reviewer : Tony
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cet élément remplacé une pneu/roue défectueuse sur un chariot attaché à un système de pompe/chariot ras qui a été en opération depuis 29 ans. C’est un ajustement parfait. -
Reviewer : Web-commentaires
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce sont des pneus de très bonne qualité à un coût raisonnable. -
Reviewer : Randolph
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
roues a fonctionné parfaitement pour mon projet -
Reviewer : Julius Burkes
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Les roues ont été livrés à temps et exactement ce que j’ai commandé. -
Reviewer : David Knop
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellentes roues de wagon.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Martin, roue 10 410/350-4 "bande de roulement en dents de scie pneumatique roue Assemblée 354DC4SW242IP
46,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires