Prix : 499,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques & avantages :
Spécifications :
- Tige de hauteur incluse: La tige de hauteur facile à utiliser fournit des mesures de hauteur de 23 « à 84 » / 60cm-213cm.
- Chiffres gravés longue durée sur Poise Bar: Les chiffres gravés sur les barres d’équilibre peuvent résister à une utilisation fréquente, offrant une lisibilité durable.
- Garantie limitée exclusive de 10 ans : La garantie leader de l’industrie de Health o Meter® Professional vous protège contre les défauts de matériaux ou de fabrication.
- Barres d’équilibre rotatives: Les barres d’équilibre rotatives mécaniques permettent une lecture facile du poids en lb ou en kg.
- Fonctions: Mesure mécaniquement le poids en livres et en kilogrammes.
Spécifications :
- Capacité : 500 lb / 200 kg - avec contrepoids inclus
- Taille de la plate-forme: 10-1/2 » (L) x 14 » (P) x 3-1/2 » (H)/267mm (L) x 356mm (P) x 83mm (H)
- Tige de hauteur: 23-5/8 » - 84 » / 60 cm - 213 cm
- Graduation: 1/4 lb / 100 g
- Roues: Facultatif, commande pièce # #55000
- Garantie : Garantie limitée de 10 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Hauteur 57-1/2 po (146,05 cm)
- Poids 31 lbs (14,09 kg)
- Longueur de la plate-forme 14 in (35,56 cm)
- Toise Y
- Largeur de la plate-forme 10-1/2 po (26,67 cm)
- Longueur 20-1/4 po (51,44 cm)
- Lisibilité 0,25 G
- Unité de mesure lb, kg
- Taille du panoramique/de la plate-forme 10-1/2 "x 14" x 3-1/4 "
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Légal pour le commerce Non
- Type Échelle des médecins mécaniciens
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Description Échelle mécanique de faisceau avec barres d’équilibre rotatives
- Graduation 1/4 lb
- Marque Compteur Santé O
- Roues N
- Série 450
- Numéro de référence du fabricant 450KL
- Poteau à main N
- Couleur Blanc, noir
Garantie
- Garantie 10 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Health o Meter® 450KL Échelle de faisceau mécanique avec barres d’équilibre rotatives, 500 lb x 0,25 lb
499,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires