✓ Bloc de boucher Boos en érable à bords arrondis et de sécurité, par John Boos & Co.
✓ Capacité de charge élevée permettant de gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Pieds en C à hauteur réglable
L'un des plans de travail industriels les plus robustes du marché. Le bloc de boucher en érable de 4,4 cm (1-3/4 po) de Global offre une surface de travail durable.
Le plateau de table en érable à séchage électronique est séché au four, poncé et recouvert d'une huile protectrice pénétrante. Le bord avant arrondi protège les utilisateurs des arêtes vives. Il est recommandé d'huiler toutes les surfaces du plateau toutes les une à deux semaines, selon l'utilisation et les conditions d'entretien.
Les pieds réglables en hauteur sont dotés de deux ouvertures prédécoupées amovibles à l'avant et à l'arrière permettant l'installation d'une prise électrique fixe ou d'une prise amovible (en option) qui se visse facilement sans aucun câblage. Les pièces en acier sont traitées antirouille et recouvertes d'une peinture en poudre noire pour une durabilité accrue. La traverse du banc est fournie avec la visserie nécessaire au montage des pieds sur le plateau.
La hauteur des pieds se règle par incréments de 1-1/2".
Global Industrial
Référence :WB319077
Global Industrial Établi à hauteur réglable ™, 48 x 30 pouces, bord de sécurité en érable, noir
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$729.00
1
1
En rupture de stock, livraison prévue vers2027
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 30 po |
| Hauteur | 8 - 37 po |
| Capacité de charge | 2000 lb |
| Épaisseur supérieure | 1-3/4 po |
| Taille nominale | 31 - 37 po |
| Hauteur des jambes | 29-1/8 à 35-1/8 pouces |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Pouvoir | Non |
| Type | Établi à base ouverte |
| Couleur | Noir |
| Type de réglage | Pied boulonné |
| Tarif de service | Service standard |
| Type de bord | Sécurité |
| Style de montant | Profilé en C |
| Mobile ou stationnaire | Stationnaire |
| Matériel | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Type de montant | Réglable |
| Référence fabricant | 319077 |
| Matériau de qualité supérieure | Bloc de boucher en érable |
| Marque | Global Industrial |