Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB183400

Global Industrial Établi à pieds évasés, 48 ​​x 30 pouces, bord carré en acier

Description du produit
Cet établi possède un plateau en acier de calibre 12 renforcé par des profilés d'extrémité de calibre 14 pour une robustesse et une durabilité supérieures. Son revêtement en poudre gris est imperméable à l'huile et résiste à la rouille et aux fissures. Son plateau en acier de 3,8 cm d'épaisseur est fourni avec la quincaillerie nécessaire pour le fixer aux pieds.

PRIX PROMOTIONNEL
$459.95

était $489.95
Économisez $30.00 (6%)
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
Largeur48 po
Profondeur30 po
Hauteur33-1/2 po
Capacité de charge2000 lb
Épaisseur supérieure1-1/2 po
Taille nominale34 po
Hauteur des jambes32 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
PouvoirNon
TypeÉtabli à base ouverte
CouleurGris
Tarif de serviceService standard
Type de bordCarré
Style de montantJambe évasée
Mobile ou stationnaireStationnaire
MatérielAcier
Type de constructionNon assemblé
Type de montantFixe
Référence fabricant183400
Matériau de qualité supérieureAcier
MarqueGlobal Industrial