Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB183150

Global Industrial Établi à hauteur réglable ™, 48 x 30 pouces, bords carrés en acier, gris

Description du produit
✓ Fabriqué en acier renforcé et durable
✓ Capacité de charge élevée permettant de gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Pieds en C à hauteur réglable

Plateau en acier de calibre 12 renforcé par des profilés d'extrémité de calibre 14 pour une robustesse et une durabilité supérieures. Pieds réglables en hauteur avec ouvertures doubles amovibles à l'avant et à l'arrière permettant l'installation d'une prise électrique fixe ou d'une prise amovible (en option) se vissant facilement sans câblage. Revêtement en poudre gris anthracite, antirouille et anti-fissures. Épaisseur : 3,8 cm (1-1/2 po). Le plateau est fourni avec la visserie nécessaire à sa fixation aux pieds.

La hauteur des pieds se règle par incréments de 1-1/2".

PRIX
$629.00
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
Largeur48 po
Profondeur30 po
Hauteur30-5/8 - 36-3/4 po
Capacité de charge2000 lb
Épaisseur supérieure1-1/2 po
Taille nominale31 - 37 po
Hauteur des jambes29-1/8 à 35-1/8 pouces

Détails du produit

Assemblage requisOui
PouvoirNon
TaperÉtabli à base ouverte
CouleurGris
Type de réglagePied boulonné
Tarif de serviceService standard
Type de bordCarré
Style de montantProfilé en C
Mobile ou stationnaireStationnaire
MatérielAcier
Type de constructionNon assemblé
Type de montantRéglable
Référence fabricant183150
Matériau de qualité supérieureAcier
MarqueGlobal Industrial