Prix : 3 469,00 $
Les clients ont également été consultés
Ce moteur bicylindre 810cc véritable Briggs Stratton & offre une alimentation fiable pour vos besoins d’équipement. Avec une puissance nominale de 27 chevaux, ce moteur dispose d’un système de filtration cyclonique air haut de gamme et démarreur électrique d’allumage électronique sans entretien magnétron. Avec un fabricant garantie limitée du consommateur 2 année utiliser / 2 ans usage commercial, Briggs Stratton & fournit la puissance que vous pouvez faire confiance.
Inclus avec le moteur :
- Dura-alésage chemise de cylindres en fonte pour la durée de vie prolongée
- Refroidisseur d’huile
- Pompe à carburant
- Filtre à huile
- 16 amp tè
Poids &Dimensions
- Taille de l’arbre 1-1/8 po (2,86 cm)
- Poids 127,25 lbs (57,84 kg)
Détails du produit
- Type de carburant Essence
- Système de gouverneurs Mécanique
- Système d’allumage Électroniques
- Nombre de cylindres 2
- Type de lubrifiant Pression
- Capacité d’huile 64 oz
- Puissances en chevaux 24 HP
- Nom/numéro du modèle 49T877-0004-G1
- Type de purificateur d’air Oui - plissée papier
- Marque Briggs & Stratton
- Type d’arbre Vertical
- Type de démarrage Électrique
- Capacité du réservoir de carburant Non inclus gal
- Cycles 4
- Déplacement 810cc dans³
- Type de moteur SOUPAPES EN TÊTE
- Couleur Noir
- HP/RPM maximal HP 27/3600 TR/MIN
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Cote d’émission EPA / CARB / CSA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
15 gallons gaz & Go™ Poly carburant Caddy
Article nº : 672022
Pas encore évalué
605,00 $
LIFAN LF160F-AHQ 4MHP ; 6:1 réducteur - 0,75 en rainure horizontale moteur
Article nº : B1878971
Pas encore évalué
639,00 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Corded, NRR 32 dB, 100 paires/boîte
Article nº : 708378
Pas encore évalué
42,95 $
Briggs & Stratton 49T877-0004-G1, moteur à essence, 27 CV brut - gazon commerciale, arbre Vertical
3469,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires