Échelle de croisement - Cinq étapes
Cette échelle de passage s'installe aux points de croisement nécessitant un accès permanent. La plateforme supérieure est équipée d'une main courante amovible de 107 cm de haut (42 po), d'une lisse intermédiaire de 53 cm (21 po) et de plinthes fixes de 10 cm (4 po) empêchant les objets de tomber. Les marches crantées, offrant une meilleure adhérence et une sécurité accrue, mesurent 61 cm (24 po) de large et 18 cm (7 po) de profondeur, avec une hauteur de marche de 25 cm (10 po). La largeur totale de l'échelle est de 74 cm (29 po). Les pieds au sol sont munis d'embouts en caoutchouc pour une stabilité optimale. Entièrement en acier soudé, elle est dotée de mains courantes amovibles. Sa capacité de charge est de 227 kg (500 lb). La plateforme mesure 60 cm (23,5 po) de large et 127 cm (50 po) de haut. Conforme aux normes OSHA 29 CFR 1910.24 et ANSI A14.7.
Échelle croisée à 5 marches - 232 cm (91-1/2 po) de longueur
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$5,189.00
1
1
Prévu vers le2026
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 91-1/2 po |
| Largeur | 29 po |
| Hauteur | 92-3/4 po |
| Capacité de charge | 500 lb |
| Poids | 298 lb |
| Hauteur de la plateforme | 50 po |
Détails du produit
| Nombre d'étapes | 5 |
| Matériel | Acier |
| Couleur | Jaune |
| Référence fabricant | COL-5-46-23 |
| Marque | Vestil |
Conformité et certifications
| Certifications | OSHA |