Câble d'avion galvanisé Southern Wire® 500' 1/8" de diamètre 7x7
Southern Wire® est un fabricant de premier plan de câbles métalliques. Nous proposons une vaste gamme de câbles, de chaînes et d'accessoires de gréement. Nos câbles sont utilisés dans de nombreuses applications de manutention.
Câble d'avion galvanisé Southern Wire® 500' 1/8" de diamètre 7x7
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$155.95
1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 500 ft |
| Poids | 14 lb |
| Diamètre | 8 po |
| Force de rupture moyenne | 1700 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Taper | Câble d'avion galvanisé |
| Matière corporelle | Acier galvanisé |
| Matériel | Câble galvanisé 7x7 |
| Type de construction | Cordes, ficelles et câbles |
| Référence fabricant | 00210 |
| Grade | IPS |
| Marque | Southern Wire |