Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB188238

Étagère Nexel® 4, structure en fil métallique chromé, ensemble de base, 42" de largeur x 24" de profondeur x 54" de hauteur

Description du produit
✓ Assemblage simple sans outil
✓ 800 lb . capacité de poids uniformément réparti
✓ Sa conception ouverte permet la circulation de l'air et de la lumière tout en minimisant l'accumulation de poussière.

Simplifiez le stockage dans vos locaux grâce à notre Nexel® Étagère métallique chromée pour un rangement optimal de vos articles grâce à ses tablettes plates robustes, durables et réglables. Cette étagère autoportante en acier convient à de nombreuses applications en milieu sec, de la présentation en magasin au stockage en entrepôt. Chaque tablette est réglable par incréments de 2,5 cm et renforcée par des nervures soudées pour une solidité accrue, permettant de supporter une grande quantité d'articles. De plus, cette étagère métallique chromée peut être complétée par des modules d'extension (vendus séparément) pour augmenter le nombre de rangées de rangement. Roulettes et tablettes supplémentaires (vendues séparément) permettent une mobilité et une modularité accrues. Homologuée NSF. Garantie limitée d'un an.

  • Comprend 4 poteaux avec pieds réglables, 4 étagères et des manchons à clipser.
  • Toutes les étagères sont réglables par incréments de 1 pouce.
  • 42"L x 24"P x 54"H
  • PRIX
    $349.95

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarification
    Acheter 1 unité - 2 unités
    349.95
    Acheter 3 unités - 6 unités
    329.95Économisez20.00 (6)
    Acheter 7 unités
    319.95Économisez30.00 (9)
    Expédié sous 1 jour ouvrable
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Largeur42 po
    Profondeur24 po
    Hauteur54 po

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    Typeunité de démarrage
    Type d'étagèreFil plat
    Capacité des étagères800 lb
    CouleurChrome
    ApplicationSec
    FinitionChrome
    Nombre d'étagères4
    MatérielAcier
    Référence fabricant24425C
    Type d'unitéStandard
    MarqueNexel

    Garantie

    Garantie1 an d'utilisation limitée

    Conformité et certifications

    CertificationsNSF