Ces kits vous permettent de fixer facilement des étagères en porte-à-faux au mur. Le kit comprend 2 montants et 4 supports muraux. Réglable par paliers de 1". Le placage électrolytique chrome sur nickel confère une finition brillante et éclatante. Montage facile. Garantie limitée d'un an dans des conditions d'utilisation et d'environnement secs. Homologué NSF pour une utilisation à sec. Vis de fixation et étagères non fournies.
Nexel
Référence :WB188394
Nexel® Chrome, kit de fixation murale, 54"H
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$32.95était $47.95
Économisez $15.00 (31%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Hauteur | 54 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Matériau du fil | Chrome |
| Type | Kit de poteaux doubles |
| Couleur | Chrome |
| Demande | Sec |
| Type d'accessoire | Kit de publication |
| Terminer | Chrome |
| Matériau | Acier |
| Description | Kit de fixation murale pour poteau |
| Quantité par emballage | 2 |
| Marque | Nexel |
Garantie
| Garantie | Garantie limitée d'un an |
Conformité et certifications
| Certifié NSF | Y |