Les housses en nylon sont fabriquées en nylon bleu 400 deniers résistant à l'eau, avec des coins renforcés et des coutures doubles pour une durabilité optimale. Deux poches permettent de transporter des documents au format 8-1/2" x 11" avec le Truck. Fermeture à velcro rapide et facile.
Nexel
Référence :WB188377BL
Housse en nylon, bleue, 60" de largeur x 24" de profondeur x 63" de hauteur
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$189.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 60 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 63 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Matériau | Nylon 400 deniers |
| Couleur | Bleu |
| Type d'accessoire | Housse en nylon |
| Marque | Nexel |