Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB183987

Global Industrial Établi à hauteur réglable ™, 60 x 30 pouces, bord de sécurité en érable massif, gris

Description du produit
✓ Bloc de boucher Boos en érable à bords arrondis et de sécurité, par John Boos & Co.
✓ Capacité de charge élevée permettant de gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Pieds en C à hauteur réglable

Établi à hauteur réglable 152 cm (L) x 76 cm (P) avec pieds en C - Bordure de sécurité en érable massif - Gris

Les établis Global sont conçus pour résister à des années d'utilisation intensive. Le bord avant arrondi et ergonomique Safety Edge élimine tout risque d'endommagement des pièces ou de blessure lorsque vous vous appuyez contre l'établi. Le plateau en érable massif offre une qualité à la fois fonctionnelle et esthétique. Le bois dur à grain massif est séché au four, durci électroniquement et protégé par une huile minérale pour créer une surface lisse et robuste, capable de supporter une utilisation intensive. Épaisseur : 4,4 cm (1-3/4 po). Les pieds réglables en hauteur sont équipés de deux ouvertures prédécoupées amovibles à l'avant et à l'arrière, permettant l'installation d'une prise électrique fixe ou d'une prise amovible (en option) qui se visse facilement sans câblage. Toutes les pièces en acier sont traitées antirouille et recouvertes d'une peinture en poudre grise résistante aux rayures. La traverse d'établi est fournie avec la visserie nécessaire pour fixer les pieds au plateau.

La hauteur des pieds se règle par incréments de 1-1/2".

PRIX PROMOTIONNEL
$579.00

était $639.00
Économisez $60.00 (9%)
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
Largeur60 po
Profondeur30 po
Hauteur8 - 37 po
Capacité de charge2000 lb
Épaisseur supérieure1-3/4 po
Taille nominale31 - 37 po
Hauteur des jambes29-1/8 à 35-1/8 pouces

Détails du produit

Assemblage requisOui
PouvoirNon
TypeÉtabli à base ouverte
CouleurGris
Type de réglagePied boulonné
Tarif de serviceService standard
Type de bordSécurité
Style de montantProfilé en C
Mobile ou stationnaireStationnaire
MatérielAcier
Type de constructionNon assemblé
Type de montantRéglable
Référence fabricant183987
Matériau de qualité supérieureBloc de boucher en érable
MarqueGlobal Industrial