Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB183166

Global Industrial Établi à hauteur réglable ™, 60 x 30 pouces, plateau en érable massif à bords carrés, gris

Description du produit
✓ Bloc de boucher Boos en érable à bords carrés de John Boos & Co.
✓ Pieds réglables en hauteur, capacité de charge de 907 kg (2000 lb)
✓ Acier robuste avec revêtement en poudre protecteur

Le gris 60 x 30 pouces Global Industrial L'établi à hauteur réglable™ est doté d'un plateau en érable massif Boos de 4,4 cm d'épaisseur, à bords carrés, soutenu par des pieds robustes en acier profilé en C. Sa hauteur est réglable de 78,4 cm à 94 cm et il supporte une charge utile de 907 kg. Des ouvertures prédécoupées à l'avant et à l'arrière permettent l'installation d'une prise électrique fixe ou d'une prise amovible (en option) qui se visse facilement sans aucun câblage. Son plateau en érable massif offre durabilité, résistance aux chocs et une esthétique soignée. Fabriqué par John Boos & Co., l'érable traité est protégé contre les chocs et les rayures, ce qui le rend idéal pour les travaux intensifs, le travail du bois et du métal, ainsi que pour toute tâche nécessitant une surface robuste et stable. L'érable est moins absorbant que d'autres bois durs et bénéficie d'une finition protectrice à l'huile minérale.

  • Les pieds se règlent sans outils
  • Les ouvertures prévues permettent l'installation de prises de courant optionnelles pour les outils et les éclairages.
  • Le renforcement latéral ajoute de la rigidité et de la stabilité
  • Les plaques de base permettent un ancrage sécurisé au sol
  • La finition en peinture poudre résistante aux rayures et à la corrosion protège l'acier
  • Assemblage requis. Quincaillerie incluse.
  • PRIX
    $645.00
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
    Largeur60 po
    Profondeur30 po
    Hauteur8 - 37 po
    Capacité de charge2000 lb
    Épaisseur supérieure1-3/4 po
    Taille nominale31 - 37 po
    Hauteur des jambes29-1/8 à 35-1/8 pouces

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    PouvoirNon
    TaperÉtabli à base ouverte
    CouleurGris
    Type de réglagePied boulonné
    Tarif de serviceService standard
    Type de bordCarré
    Style de montantProfilé en C
    Mobile ou stationnaireStationnaire
    MatérielAcier
    Type de constructionNon assemblé
    Type de montantRéglable
    Référence fabricant183166
    Matériau de qualité supérieureBloc de boucher en érable
    MarqueGlobal Industrial