✓ Planche à découper « Boos » en érable à bords droits, par John Boos & Co.
✓ Capacité de charge élevée pour venir à bout de la plupart des projets et des tâches
✓ Pieds évasés pour une stabilité accrue
Cet établi solide et robuste résiste aux chocs constants et violents. Le plateau en bois dur est séché au four, collé électroniquement, poncé à une épaisseur de 1-3/4" et doté de chants laminés. De plus, le plateau est traité à l’huile minérale pénétrante pour un aspect durable et haut de gamme. Un excellent achat à tous points de vue. La traverse de l’établi est fournie avec le matériel de fixation nécessaire pour assembler les pieds au plateau.
Global Industrial
Référence :WB183428
Global Industrial Établi à pieds évasés, 60 x 30", plateau en érable de boucher à bords droits
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$685.00
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
| Largeur | 60 po |
| Profondeur | 30 po |
| Hauteur | 33-3/4 po |
| Capacité de charge | 2000 lb |
| Épaisseur maximale | 1-3/4 po |
| Hauteur nominale | 34 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Puissance | Non |
| Type | Open Base Workbench |
| Couleur | Gris |
| Capacité nominale | Utilisation standard |
| Type de bord | Carré |
| Style de pied | Jambage évasé |
| Mobile ou fixe | Papeterie |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Type de pied | Corrigé |
| Référence fabricant | 183428 |
| Matériau de premier choix | Planche à découper en érable |
| Marque | Global Industrial |