✓ Pieds réglables en hauteur pouvant supporter une charge maximale de 907 kg
✓ Acier robuste avec finition en revêtement poudré protecteur
L'établi à hauteur réglable Global Industrial, de couleur grise et mesurant 60 x 30 pouces, est doté d'un plateau à bords droits en stratifié plastique d'une épaisseur de 1-5/8 pouces, soutenu par des pieds en acier profilé en C très résistants, réglables en hauteur de 30-7/8 pouces à 37 pouces, avec une capacité de charge de 2 000 livres. Des découpes duplex à l’avant et à l’arrière permettent l’installation soit d’une prise électrique câblée, soit d’une prise enfichable en option qui se visse facilement en place sans nécessiter de câblage. Son plateau est constitué d’un stratifié plastique haute pression sur un noyau en bois, ce qui offre une surface de travail durable et facile à nettoyer, résistante aux produits chimiques, aux solvants, aux chocs et aux rayures. Le plateau convient aux tâches générales, à l’assemblage électronique, à la fabrication légère et aux environnements de salles blanches.