Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :601420

Global Industrial™ Workbench with Flared Leg, 60 x 30", Laminate Square Edge

Description du produit
This heavy duty workbench is built to give years of dependable performance. The fixed flared leg workbench has two electrical knockouts located in each 3" wide leg. Its fixed height legs are specially treated to resist rust and finished with durable gray powder coat finish. The workbench is built for rugged use, yet it is easy to keep clean. The 1-5/8" thick high pressure plastic laminate-faced particle board core top gives you a smooth, rigid work surface that lasts and lasts. The bench stringer comes with mounting hardware to assemble legs to the bench top.

PRIX
$587.20

était $599.00
Économisez $11.80 (2%)
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur60 po
Profondeur30 po
Hauteur33-9/16 po
Capacité de charge2000 lb
Épaisseur maximale1-5/8 po
Hauteur nominale34 po

Détails du produit

Montage requisOui
PuissanceNon
TypeOpen Base Workbench
CouleurGris
Famille de couleurs principaleGris clair
Classe de serviceUtilisation standard
Type de bordCarré
Style de piedJambage évasé
Mobile ou fixePapeterie
MatériauAcier
Type de constructionNon assemblé
Type de piedCorrigé
Référence fabricant601420
Matériau de premier choixStratifié plastique
MarqueGlobal Industrial