Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB183984

Global Industrial™ Établi à hauteur réglable, 60 x 30 pouces, bord de sécurité « Shop Top », gris

Description du produit
Les établis Global sont conçus pour résister à des années d’utilisation intensive. Leur bord avant arrondi « Safety Edge », de conception ergonomique, ne présente aucun rebord dur susceptible d’endommager les pièces ou de s’enfoncer lorsque vous vous appuyez contre l’établi. Les pieds réglables en hauteur sont équipés de découpes amovibles à double fonction à l’avant et à l’arrière, permettant l’installation soit d’une prise électrique câblée, soit d’une prise enfichable en option qui se visse facilement en place sans nécessiter de câblage. Toutes les pièces en acier sont pré-peintes pour résister à la rouille et recouvertes d’un revêtement en poudre gris résistant aux rayures. Le plateau « Shop Top », d’une épaisseur de 1-1/2", est une solution économique et durable, composée d’un noyau en aggloméré haute densité avec des chants lombaires transparents, recouvert d’un panneau en résine sur mesure de 3/8" d’épaisseur et d’une densité de 62 lb. La surface poncée et lisse est vitrifiée pour résister à l’humidité.

Les longerons de l’établi sont fournis avec le matériel de fixation nécessaire pour assembler les pieds au plateau.

La hauteur des pieds est réglable par paliers de 1-1/2".

PRIX
$559.00
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
Largeur60 po
Profondeur36 po
Hauteur8 - 37 po
Capacité de charge2000 lb
Poids128 lb
Épaisseur maximale1-1/2 po
Hauteur nominale31 - 37 po
Hauteur des pieds29-1/8 à 35-1/8 pouces

Détails du produit

Montage requisOui
PuissanceNon
TypeOpen Base Workbench
CouleurGris
Type d'ajustementPied vissé
Capacité nominaleUtilisation standard
Type de bordSécurité
Style de piedPied en profilé en C
Mobile ou fixePapeterie
MatériauAcier
Type de constructionNon assemblé
Type de piedRéglable
Référence fabricant183984
Matériau de premier choixShop Top
MarqueGlobal Industrial