✓ Pieds à hauteur réglable pouvant supporter une charge maximale de 2 000 lb
✓ Acier robuste avec finition protectrice par revêtement en poudre
L'établi à hauteur réglable « Global Industrial » gris, de dimensions 60 x 30 pouces, est doté d'un plan de travail en acier de calibre 12, solide et lisse, d'une épaisseur de 1-3/4 pouces, soutenu par des pieds robustes en profilé en C qui s'ajustent entre 30-7/8 et 37 pouces de hauteur, avec une capacité de charge de 2 000 livres. Des découpes Duplex à l’avant et à l’arrière permettent l’installation soit d’une prise électrique câblée, soit d’une prise enfichable en option qui se visse facilement en place sans nécessiter aucun câblage. Son plateau présente des bords carrés et est fabriqué en acier, ce qui lui confère une durabilité et une résistance exceptionnelles, le rendant adapté aux applications industrielles lourdes. Il est renforcé par des profilés d’extrémité de calibre 14, ce qui lui évite toute fissure ou déformation, et le rend parfaitement adapté à la métallurgie, au soudage, à la fabrication et à toutes les tâches nécessitant une surface de travail résistante.