Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WB488016

Global Industrial: établi de montage, 60 x 30 pouces, pieds évasés, bord de sécurité « Shop Top »

Description du produit
Cet établi est la solution idéale pour ceux qui recherchent le summum en matière de durabilité et de rapport qualité-prix. Cet établi polyvalent est doté d'un plan de travail de 2-1/4" d'épaisseur, résistant à la déformation, robuste et durable. Ses pieds en acier ultra-résistants, renforcés par des entretoises, garantissent rigidité et stabilité. Ses socles mesurent 15-3/4" de largeur sur 20" de profondeur. Le plateau est constitué d'un noyau en bois dur haute densité, recouvert d'un panneau en résine sur mesure lb 62 lb . Il est idéal pour les travaux d'expédition, de montage et d'entretien.

PRIX PROMOTIONNEL
$679.50

était $769.00
Économisez $89.50 (12%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur60 po
Profondeur30 po
Hauteur34-1/4 po
Capacité de charge4000 lb
Poids144 lb
Épaisseur maximale2-1/4 po
Hauteur nominale34 po

Détails du produit

Montage requisOui
PuissanceNon
TypeOpen Base Workbench
CouleurGris
Configuration2 jambes
Style2 jambes
Classe de serviceUtilisation standard
Type de bordSécurité
Style de piedJambage évasé
Mobile ou fixePapeterie
MatériauAcier
Type de constructionNon assemblé
Type de piedCorrigé
Référence fabricant488016
Utilisation principaleCentres de distribution et chaînes de montage
Matériau de premier choixHaut de la page Boutique
MarqueGlobal Industrial