✓ Plan de travail « Boos » en érable à bords carrés, par John Boos & Co.
✓ Capacité de charge élevée pour venir à bout de la plupart des projets et des tâches
✓ Pieds à profil en C à hauteur réglable
Établi de 60" de largeur x 36" de profondeur, à hauteur réglable, avec pieds à profil en C – Plan de travail en érable à bords carrés – Gris
L'établi dont rêve tout artisan. Ce plateau solide et robuste résiste à des chocs constants et violents. Le bois dur est séché au four, collé électroniquement, poncé à une épaisseur de 1-3/4" et présente des chants stratifiés. Finition à l’huile minérale pénétrante pour un aspect durable et de haute qualité. Les pieds réglables en hauteur sont équipés de découpes amovibles à double accès à l’avant et à l’arrière pour l’installation soit d’une prise électrique câblée, soit d’une prise enfichable en option qui se visse facilement en place sans aucun câblage nécessaire. Les pièces en acier sont recouvertes d’un revêtement en poudre gris résistant aux rayures.
La traverse de l’établi est fournie avec le matériel de fixation nécessaire pour assembler les pieds au plateau.
La hauteur des pieds se règle par paliers de 1-1/2".
Global Industrial
Référence :WB183167
Global Industrial Établi à hauteur réglable, 60 x 36 pouces, plateau en érable de type « butcher block » à bords droits, gris
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$875.00
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
| Largeur | 60 po |
| Profondeur | 36 po |
| Hauteur | 8 - 37 po |
| Capacité de charge | 2000 lb |
| Épaisseur maximale | 1-3/4 po |
| Hauteur nominale | 31 - 37 po |
| Hauteur des pieds | 29-1/8 à 35-1/8 pouces |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Puissance | Non |
| Type | Open Base Workbench |
| Couleur | Gris |
| Type d'ajustement | Pied vissé |
| Capacité nominale | Utilisation standard |
| Type de bord | Carré |
| Style de pied | Pied en profilé en C |
| Mobile ou fixe | Papeterie |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Type de pied | Réglable |
| Référence fabricant | 183167 |
| Matériau de premier choix | Planche à découper en érable |
| Marque | Global Industrial |