Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB183430

Global Industrial™ Établi à pieds évasés, 60 x 36 pouces, plateau en érable de boucher à bords droits

Description du produit
✓ Planche à découper « Boos » en érable à bords carrés, de John Boos & Co.
✓ Capacité de charge élevée pour s'adapter à la plupart des projets et des tâches
✓ Pieds évasés pour une stabilité accrue

Cet établi solide et robuste résiste aux chocs constants et violents. Le plateau en bois dur est séché au four, collé électroniquement, poncé à une épaisseur de 1-3/4" et doté de chants laminés. De plus, le plateau est traité à l’huile minérale pénétrante pour un aspect durable et haut de gamme. Un excellent achat à tous points de vue. Les pièces en acier sont recouvertes d’un revêtement en poudre gris résistant aux rayures. La traverse de l’établi est fournie avec le matériel de fixation nécessaire pour assembler les pieds au plateau.

PRIX
$735.00
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
Largeur60 po
Profondeur36 po
Hauteur33-3/4 po
Capacité de charge2000 lb
Épaisseur maximale1-3/4 po
Hauteur nominale34 po

Détails du produit

Montage requisOui
PuissanceNon
TypeOpen Base Workbench
CouleurGris
Capacité nominaleUtilisation standard
Type de bordCarré
Style de piedJambage évasé
Mobile ou fixePapeterie
MatériauAcier
Type de constructionNon assemblé
Type de piedCorrigé
Référence fabricant183430
Matériau de premier choixPlanche à découper en érable
MarqueGlobal Industrial