L'un des plans de travail industriels les plus résistants du marché. Le plan de travail « Shop Top » de 1-1/2" de Global offre une surface de travail lisse, ultra-résistante et non conductrice. Un panneau dur trempé durable est collé sur un noyau en aggloméré, conçu pour résister à une utilisation intensive. Les bords en bois dur lisses résistent à l'humidité et ne se déforment pas ni ne se fendent. Les pieds réglables en hauteur sont équipés de découpes amovibles à double fonction à l'avant et à l'arrière, permettant l'installation soit d'une prise électrique câblée, soit d'une prise enfichable en option qui se visse facilement en place sans aucun câblage nécessaire. Les pièces en acier sont revêtues d'un thermolaquage gris. La traverse de l'établi est fournie avec le matériel de fixation nécessaire pour assembler les pieds au plateau.
La hauteur des pieds est réglable par paliers de 1-1/2".
Global Industrial
Référence :WB183163
Global Industrial: Établi à hauteur réglable, 60 x 36 pouces, plateau d'atelier à bords carrés, gris
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$485.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 60 po |
| Profondeur | 36 po |
| Hauteur | 30-11/16 - 36-13/16 pouces |
| Capacité de charge | 2000 lb |
| Épaisseur maximale | 1-1/2 po |
| Hauteur nominale | 31 à 37 pouces |
| Hauteur des pieds | de 29 1/8 à 35 1/8 pouces |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Puissance | Non |
| Type | Open Base Workbench |
| Couleur | Gris |
| Type d'ajustement | Pied vissé |
| Classe de service | Utilisation standard |
| Type de bord | Carré |
| Style de pied | Pied en profilé en C |
| Mobile ou fixe | Papeterie |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Type de pied | Réglable |
| Référence fabricant | 183163 |
| Matériau de premier choix | Haut de la page Boutique |
| Marque | Global Industrial |