Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB189926

Étagère Nexel® 4, structure d'étagères pleine en acier galvanisé, module d'extension, 60" de largeur x 24" de profondeur x 63" de hauteur

Description du produit
Modules d'extension robustes en acier galvanisé permettent la présentation et le rangement de petits équipements et instruments. Les étagères en acier sont dotées d'une structure à double paroi qui leur confère solidité et rigidité, tout en étant résistantes à la température et à l'humidité. Module complémentaire Comprend 2 montants avec pieds réglables, 8 pinces de fixation, 4 tablettes solides en acier galvanisé et des manchons en plastique à encliqueter pour fixer les tablettes aux montants.

Caractéristiques :
  • calibre 18
  • Un rebord surélevé entoure le bord de chaque étagère pour empêcher les liquides de déborder
  • Conception ouverte permettant d'accéder aux étagères de tous les côtés
  • Comprend 2 montants, 8 colliers de fixation, 4 étagères et des manchons à encliqueter
  • Les étagères se règlent facilement sans outils, par paliers de 1 pouce.
  • Homologué NSF pour une utilisation à sec ou humide
  • Garantie limitée d'un an contre la rouille et la corrosion
PRIX
$665.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
665.00
Acheter 3 unités - 6 unités
629.00Économisez36.00 (5)
Acheter 7 unités
609.00Économisez56.00 (8)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur60 po
Profondeur24 po
Hauteur63 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeModule complémentaire
Type d'étagèrePlat et solide
Capacité des étagères400 lb
CouleurGris
DemandeHumide/Sec
TerminerGalvanisé
Nombre de tablettes4
MatériauAcier galvanisé
Référence fabricantA24606SZ
MarqueNexel

Garantie

GarantieGarantie limitée d'un an

Conformité et certifications

CertificationsNSF