Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Nexel

Référence :WB184736

Étagère Nexel® 4, structure en fil métallique chromé, ensemble de base, 72" de largeur x 36" de profondeur x 63" de hauteur

Description du produit
✓ Montage simple, sans outils
✓ 600 lb. capacité de charge uniformément répartie
✓ La conception ouverte favorise la circulation de l'air et de la lumière tout en réduisant au minimum l'accumulation de poussière

Simplifiez le rangement dans vos locaux grâce à notre rayonnage en fil métallique chromé « Nexel® », qui vous permet d’organiser vos articles de manière ordonnée sur des étagères plates en fil métallique solides, durables et réglables. Ce rayonnage autoportant est fabriqué en acier et convient à une grande variété d’utilisations en milieu sec, de la présentation en magasin au stockage en entrepôt. Chaque étagère en fil métallique est réglable par paliers de 1" et est renforcée par des nervures soudées en surface pour une résistance accrue, permettant ainsi de supporter de grandes quantités d’articles. De plus, ce module de base de rayonnage en fil métallique chromé peut être relié à des modules d’extension en option afin d’augmenter le nombre de rangées de stockage. Des roulettes ou des tablettes supplémentaires (toutes deux vendues séparément) permettent d’ajouter de la mobilité et des niveaux. Certifié NSF. Garantie limitée d’un an.

  • Comprend 4 montants avec pieds réglables, 4 tablettes et des manchons à emboîter
  • Toutes les étagères sont réglables par paliers de 1 pouce.
  • 72"L x 36"P x 63"H
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $439.95

    était $545.00
    Économisez $105.05 (19%)
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
    Largeur72 po
    Profondeur36 po
    Hauteur63 po

    Détails du produit

    Montage requisOui
    TypeUnité de démarrage
    Type d'étagèreFil plat
    Capacité des étagères600 lb
    CouleurChrome
    DemandeSec
    TerminerChrome
    Nombre de tablettes4
    MatériauAcier
    Référence fabricant36726C
    Type d'unitéStandard
    MarqueNexel

    Garantie

    GarantieGarantie limitée d'un an

    Conformité et certifications

    CertificationsNSF