Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB184764

Étagère Nexel® 4, structure en fil métallique chromée, module d'extension, 72" de largeur x 14" de profondeur x 63" de hauteur

Description du produit
✓ Montage simple, sans outils
✓ 600 lb. capacité de charge uniformément répartie
✓ La conception ouverte favorise la circulation de l'air et de la lumière tout en réduisant au minimum l'accumulation de poussière

Simplifiez le rangement dans vos locaux grâce à notre rayonnage en fil métallique chromé « Nexel® », qui vous permet d’organiser vos articles de manière ordonnée sur des tablettes plates en fil métallique solides, durables et réglables. Ce rayonnage d’extension est fabriqué en acier et convient à diverses applications en milieu sec, de la présentation en magasin au stockage en entrepôt. Chaque tablette en fil métallique est réglable par paliers de 1" et renforcée par des nervures soudées en surface pour une résistance accrue, permettant ainsi de supporter de grandes quantités d’articles. Des étagères supplémentaires (vendues séparément) permettent d'ajouter des niveaux. Certifié NSF. Garantie limitée d’un an.

  • Comprend 2 montants avec pieds réglables, 4 étagères, des manchons à encliqueter et des crochets en S
  • Toutes les étagères sont réglables par paliers de 1 pouce.
  • 72"L x 14"P x 63"H
  • PRIX
    $379.95

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarifs
    Acheter 1 unité - 2 unités
    379.95
    Acheter 3 unités - 6 unités
    359.95Économisez20.00 (5)
    Acheter 7 unités
    349.95Économisez30.00 (8)
    Expédition le jour même
    Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

    Poids et dimensions

    Largeur72 po
    Profondeur14 po
    Hauteur63 po

    Détails du produit

    Montage requisOui
    TypeModule complémentaire
    Type d'étagèreFil plat
    Capacité des étagères600 lb
    CouleurChrome
    DemandeSec
    TerminerChrome
    Nombre de tablettes4
    MatériauAcier
    Référence fabricantA14726C
    Type d'unitéStandard
    MarqueNexel

    Garantie

    GarantieGarantie limitée d'un an

    Conformité et certifications

    CertificationsNSF