Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WBB3220163

Global Industrial Ventilateur à montage sur colonne ou poutre en I de 65 pouces, 40 000 pi³/min, 240 V, non oscillant

Description du produit
✓ Ventilateur de 165 cm de diamètre offrant un débit d'air jusqu'à 40 000 pi³/min
✓ Moteur à entraînement direct écoénergétique avec variateur de vitesse
✓ Montage horizontal ou vertical avec réglage d'angle à 180°

Le Global Industrial Le ventilateur de refroidissement sur colonne ™ de 165 cm (65 po) est la solution idéale pour la circulation de l'air dans les grands espaces, assurant ainsi le confort des employés et le bon fonctionnement des équipements. Doté de six pales en aluminium et de deux articulations pivotantes permettant un positionnement précis, ce ventilateur peut être installé horizontalement ou verticalement sur des poutres structurelles telles que des poutres en I, des solives ou des colonnes. Son moteur à entraînement direct sans engrenage offre de nombreux avantages, notamment un fonctionnement beaucoup plus silencieux et une vitesse variable permettant d'ajuster précisément le débit d'air en fonction des besoins. Conçu pour fournir un débit d'air allant jusqu'à 40 000 pi³/min (113 m³/min), ce grand ventilateur industriel offre une vitesse d'air variant de 629 pi/min (192 m/min) à 20 pi (6 m) de la source à 39 pi/min (12 m/min) à 120 pi (36,5 m). Garantie limitée d'un an.

  • L'unité se fixe au plafond pour libérer un espace précieux au sol.
  • Comprend le boîtier de commande, le support de montage et la visserie.
  • PRIX
    $5,959.00

    1
    1
    En stock, expédié sous 3 à 4 jours
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Profondeur16 po
    Poids192 lb
    Longueur du cordon20 ft
    Diamètre du ventilateur65 po
    Lancer aérien à distance120 ft

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    Température ambiante maximale104 °F
    Nombre de vitessesVariable
    Nombre de lames6
    Type de moteurBLDC totalement fermé
    Emplacement de montageColonne ou plafond
    Puissance390 W
    MatérielAcier
    Phase1
    Type de lameAluminium
    Référence fabricantB3220163
    Intérieur/ExtérieurIntérieur
    MarqueGlobal Industrial
    tr/min300 rpm
    CFM40000 CFM
    puissance8 PV
    CouleurNoir
    Intensité de courant2.2 A
    Type de lecteurEntraînement direct
    Hertz60 Hz
    Tension240 V
    ComprendSupports et quincaillerie de montage pour solives et poutres en I
    Oscillant/Non oscillantNon oscillant
    Type de cordon d'alimentationSJTW 18AWGx3C

    Garantie

    Garantie1 année

    Conformité et certifications

    CertificationsUL et cUL