Tête de filtre en aluminium de 1 pouce
Fill-Rite 700ACCF7017, tête de filtre en aluminium de 1" pour F4030PM0, 18 GPM, en ligne
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$99.95
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
| Longueur | 6 po |
| Largeur | 6 po |
| Hauteur | 4-1/8 po |
| Poids | 1 lb |
| Raccord d'entrée | 1 po |
Détails du produit
| Type | Accessoire |
| Mont | En ligne |
| Type de raccordement de la prise | TNP |
| Couleur | Gris |
| À utiliser avec | F4010PM0, F4030PM0 |
| gallons par minute | 18 gal/min |
| Magasin d'usine | 1 |
| Référence fabricant | 700ACCF7017 |
| Type de carburant | Essence, diesel, éthanol (mélanges jusqu'à 15 %), diesel à très faible teneur en soufre |
| PSI | 50.0 psi |
| Type de raccordement d'entrée | TNP |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Marque | Fill-Rite |
Garantie
| Garantie | 1 an |